Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi G485E SE Petrol ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi G485E SE Petrol ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Amewi G485E SE Petrol ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Amewi G485E SE Petrol ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Amewi G485E SE Petrol ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Amewi G485E SE Petrol ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Amewi G485E SE Petrol ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Amewi G485E SE Petrol ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Amewi G485E SE Petrol ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Amewi G485E SE Petrol ferngesteuerte (RC) modell Frontlader Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95828528
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22538
EAN/GTIN:
     4260677955379
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Der beliebte Radlader in der fünften Generation – neu mit verlängertem Arm.

Dieser hochwertige Radlader schließt die Lücke zwischen RC Spielzeug und professionellem Modellbau. Der Ausleger, die 190mm breite Schaufel und Teile des Aufbaues bestehen aus echtem Metall. Die Kanzel ist aus schlagzähem Kunststoff gefertigt. Die optische und technische Ausstattung dieses Modells im Maßstab 1:14 überzeugt nicht nur versierte Modellbauer. Das Knickgelenk des Radladers ist proportional und lässt eine feinfühlige Steuerung zu. Ebenfalls proportional sind die Funktionen hoch / runter, Schaufel auf / zu und Gas. Somit ist ein präzises Arbeiten mit diesem hochwertigen Modell kein Problem.
Die Stellkraft der 2 Spindelantriebe ist mehr als ausreichend um auch mit größeren Lasten keine
Probleme zu haben. Gegenüber der Vorgänger Version wurde hier zusätzlich der Arm um ca. 10mm verlängert, was einen hören Auswurf zulässt und das Typische „umklappen“ der Schaufel in der hinteren Stellung wurde bei dieser Version behoben.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Frontlader
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Antriebstyp
Allradantrieb
Höchstgeschwindigkeit
5 km/h
Maximaler Arbeitsabstand
100 m
Mit Ton
Ja
Motortyp
Gebürstet
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
10 Kanäle
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
2000 mAh
Akku-/Batteriespannung
7.4 V
Batteriereichweite
20 min
Ladezeit
2 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Transmitter
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Ladegerät
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
540 mm
Radabstand
233 mm
Abstand
30 mm
Vorderreifendurchmesser
110 mm
Hinterreifendurchmesser
110 mm
Breite
200 mm
Höhe
210 mm
Gewicht
4800 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 253,30*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,30*
€ 301,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,21*
€ 295,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 245,61*
€ 292,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,77*
€ 269,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,44*
€ 259,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 204,65*
€ 243,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Amewi
28138
€ 63,54*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
€ 0,33459*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.