Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DoorBird 423870864 Video-Zugangssystem Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DoorBird 423870864 Video-Zugangssystem Bronze
DoorBird 423870864 Video-Zugangssystem Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95729514
Hersteller:
     DoorBird
Herst.-Nr.:
     423870864
EAN/GTIN:
     4260423870864
Suchbegriffe:
SmartHome Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Inklusive Außengerät
Ja
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Verkabelungstechnologie
10/100Base-T(X)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTP, HTTPS, SSL/TLS, Bonjour, DNS, RTSP, RTP, TCP, UDP, RTCP, ICMP, DHCP, ARP, SIP, DTMF (RTP [RFC-2833], SIP INFO [RFC-2976]), STM
Netzstandard
IEEE 802.3af
Design
Produktfarbe
Bronze
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Gehäusematerial
Edelstahl
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
12
Gewicht und Abmessungen
Breite
156 mm
Tiefe
48.75 mm
Höhe
402 mm
Gewicht
1988 g
Kamera
Unterstützte Video-Modi
720p
Bildwinkel, horizontal
140 °
Bildwinkel, vertikal
100 °
Bewegungssensor
Ja
Abstand Bewegungssensor
10 m
Bewegungssensor-Erfassungswinkel
70 °
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
1
Technische Details
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Farbe
Ja
Freisprecheinrichtung
Ja
Maximum Anzahl der unterstützten kameras
1
Wandmontage
Ja
Eingebautes Mikrofon
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS
Zertifizierung
FCC, IC, IK08, IEC/EN 62368, IEC/EN 62471
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.804,34*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.804,34*
€ 4.527,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.708,91*
€ 4.413,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3.671,58*
€ 4.369,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.499,49*
€ 4.164,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.404,34*
€ 4.051,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.382,11*
€ 4.024,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.