Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Angerer Freizeitmöbel 42304.005 Markise Acryl Grau Fixed Fassadenmarkise


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Angerer Freizeitmöbel 42304.005 Markise Acryl Grau Fixed Fassadenmarkise
Angerer Freizeitmöbel 42304.005 Markise Acryl Grau Fixed Fassadenmarkise
Angerer Freizeitmöbel 42304.005 Markise Acryl Grau Fixed Fassadenmarkise
Angerer Freizeitmöbel 42304.005 Markise Acryl Grau Fixed Fassadenmarkise
Angerer Freizeitmöbel 42304.005 Markise Acryl Grau Fixed Fassadenmarkise
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95633266
Hersteller:
     Angerer Freizeitmöbel
Herst.-Nr.:
     42304.005
EAN/GTIN:
     4021093000629
Suchbegriffe:
Markise
Markisen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
4000 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Bauart
Fixed
Form
Flach
Typ
Fassadenmarkise
Abdeckungsmaterial
Acryl
Farbe der Abdeckung
Grau
Rahmenmaterial
Stahl
Rahmenfarbe
Braun
Vorgesehene Verwendung
Fenster
Anschlusshöhe (min.)
2250 mm
Anschlusshöhe (max.)
2750 mm
Färbung
Monochromatisch
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 217,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 245,37*
€ 291,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 243,19*
€ 289,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 241,99*
€ 287,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,41*
€ 281,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 217,86*
€ 259,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.