Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV NUMINOS MOVE S Deckenbeleuchtung Weiß LED E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV NUMINOS MOVE S Deckenbeleuchtung Weiß LED E
SLV NUMINOS MOVE S Deckenbeleuchtung Weiß LED E
SLV NUMINOS MOVE S Deckenbeleuchtung Weiß LED E
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95628108
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1005353
EAN/GTIN:
     4024163254090
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
vertieft
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
III
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Ursprungsland
China
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Lampenleistung
8.6 W
Farbtemperatur
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
730 lm
Strahlungswinkel
55 °
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Kleinspannung
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
105 mm
Verpackungstiefe
105 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
203 g
Gewicht und Abmessungen
Höhe
100 mm
Gewicht
190 g
Länge (mm)
63.5 mm
Durchmesser
100 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
E
Energieeffizienzskala
A bis G
Ergonomie
Durchschnittliche Umgebungstemperatur
-0.5 °C
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
40 °C
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,03*
€ 65,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,21*
€ 64,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,03*
€ 60,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,32*
€ 58,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,23*
€ 49,06
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1004055
ab € 16,79*
Zubehör
SLV
1004067
ab € 33,90*
Zubehör
SLV
1004788
ab € 2,24*
Zubehör
SLV
1004789
ab € 3,63*
Zubehör
SLV
1006140
ab € 6,46*
Zubehör
SLV
1006141
ab € 6,54*
Zubehör
SLV
1006139
ab € 6,53*
Zubehör
SLV
1004787
ab € 2,24*
Zubehör
SLV
1006458
ab € 37,18*
Zubehör
SLV
1006454
ab € 53,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.