Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MyMedia MyExternal SSD 1 TB Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MyMedia MyExternal SSD 1 TB Grau
MyMedia MyExternal SSD 1 TB Grau
MyMedia MyExternal SSD 1 TB Grau
MyMedia MyExternal SSD 1 TB Grau
MyMedia MyExternal SSD 1 TB Grau
MyMedia MyExternal SSD 1 TB Grau
MyMedia MyExternal SSD 1 TB Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95627306
Hersteller:
     MyMedia
Herst.-Nr.:
     69286
EAN/GTIN:
     0023942692867
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-A
Schnellstartübersicht
Ja
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 8, Windows 7
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Lesegeschwindigkeit
520 MB/s
Schreibgeschwindigkeit
500 MB/s
SSD-Formfaktor
M.2
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)
Gewicht und Abmessungen
Breite
39 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
8.6 mm
Gewicht
40 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 70 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 60 %
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 125,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,84*
€ 197,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 152,50*
€ 181,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,45*
€ 174,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 138,92*
€ 165,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.