Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZIPPER MASCHINEN ZI-RPE60 Erdverdichter Rüttelplatte Benzin 13,8 m/min 150 cm 3,6 l


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZIPPER MASCHINEN ZI-RPE60 Erdverdichter Rüttelplatte Benzin 13,8 m/min 150 cm 3,6 l
ZIPPER MASCHINEN ZI-RPE60 Erdverdichter Rüttelplatte Benzin 13,8 m/min 150 cm 3,6 l
ZIPPER MASCHINEN ZI-RPE60 Erdverdichter Rüttelplatte Benzin 13,8 m/min 150 cm 3,6 l
ZIPPER MASCHINEN ZI-RPE60 Erdverdichter Rüttelplatte Benzin 13,8 m/min 150 cm 3,6 l
ZIPPER MASCHINEN ZI-RPE60 Erdverdichter Rüttelplatte Benzin 13,8 m/min 150 cm 3,6 l
ZIPPER MASCHINEN ZI-RPE60 Erdverdichter Rüttelplatte Benzin 13,8 m/min 150 cm 3,6 l
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95552116
Hersteller:
     ZIPPER MASCHINEN
Herst.-Nr.:
     ZI-RPE60
EAN/GTIN:
     9120039237558
Suchbegriffe:
Bodenverdichter
Rüttelplatte
Vibrationsplatte
rüttelplatte zipper
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Benzin
Merkmale
Produkttyp
Rüttelplatte
Reisegeschwindigkeit
13.8 m/min
Verdichtungstiefe
150 cm
Benzintank Kapazität
3.6 l
Verdichtungskraft
12100 N
Gewicht und Abmessungen
Plattenbreite
350 mm
Plattentiefe
510 mm
Gewicht
62000 g
Paketgewicht
68000 g
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungshöhe
460 mm
Weitere Suchbegriffe: bodenverdichter
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 278,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,50*
€ 399,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,60*
€ 391,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,79*
€ 371,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,77*
€ 357,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,76*
€ 331,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.