Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Celexon 1000011130 Projektionsleinwand 2,03 m (80 Zoll) 16:9


Menge:  Blatt  
Produktinformationen
Celexon 1000011130 Projektionsleinwand 2,03 m (80 Zoll) 16:9
Celexon 1000011130 Projektionsleinwand 2,03 m (80 Zoll) 16:9
Celexon 1000011130 Projektionsleinwand 2,03 m (80 Zoll) 16:9
Celexon 1000011130 Projektionsleinwand 2,03 m (80 Zoll) 16:9
Celexon 1000011130 Projektionsleinwand 2,03 m (80 Zoll) 16:9
Celexon 1000011130 Projektionsleinwand 2,03 m (80 Zoll) 16:9
Celexon 1000011130 Projektionsleinwand 2,03 m (80 Zoll) 16:9
Celexon 1000011130 Projektionsleinwand 2,03 m (80 Zoll) 16:9
Celexon 1000011130 Projektionsleinwand 2,03 m (80 Zoll) 16:9
Celexon 1000011130 Projektionsleinwand 2,03 m (80 Zoll) 16:9
Celexon 1000011130 Projektionsleinwand 2,03 m (80 Zoll) 16:9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95469790
Hersteller:
     Celexon
Herst.-Nr.:
     1000011130
EAN/GTIN:
     4260094740749
Suchbegriffe:
Beamerleinwand
Beamerleinwände
Bildleinwand
Bildleinwände
Die ideale Leinwand für Vermietung, Eventveranstaltung, Vereine, Schulen etc. Die celexon basic line mobile Rahmenleinwand ist für vielseitige Einsätze konzipiert und zeichnet sich durch ihre robuste Verarbeitung aus. Der faltbare Rahmen ist schnell und einfach aufzubauen - Nutzen Sie die Leinwand als Open-Air Kino im Freien, als Mobile Leinwand oder als klassische Rahmenleinwand an der Wand montiert. Allround Talent Diese Allround-Leinwand sorgen für hervorragende Projektionsergebnisse bei einer perfekten Planlage für 80” oder 100” Projektionen. Die celexon basic line mobile Rahmenleinwand lässt sich innerhalb weniger Minuten ohne großen Aufwand aufbauen. Dabei haben Sie die Wahl, ob diese Leinwand als mobile Leinwand oder wandmontierte Rahmenleinwand eingesetzt werden soll. Aufbau in kürzester Zeit Das Tuch wird durch Druckknöpfe, von vorn auf dem Rahmen befestigt. Falten im Tuch, die durch die Lagerung bei Nichtgebrauch zustande kommen können, werden dadurch ausgeglichen. Das Tuch wird gleichmäßig gespannt und erhält eine ebene Projektionsfläche. Die Standfüße gewähren einen stabilen Stand und ermöglichen die Leinwand sowohl Indoor als auch Outdoor zu nutzen. Eine stabile Transporttasche schützt die Leinwand während des Transports und hält alle nötigen Bestandteile der Leinwand in einer portablen Tasche zusammen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Diagonal
80 Zoll
Natives Seitenverhältnis
16:9
Einsehbare Bildschirmhöhe (H)
990 mm
Einsehbare Bildschirmbreite (B)
1770 mm
Diagonal
203.1 cm
Sichtwinkel
150 °
Gewicht und Abmessungen
Breite
1830 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
1730 mm
Gewicht
9000 g
Design
Befestigungstyp
Boden / Wand
Rahmentyp
Klapprahmen
Grenzen
30 mm
Schwarzer Vorlauf
30 mm
Einfache Installation
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,57*
  
Preis gilt ab 500 Blätter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Blatt
€ 81,94*
€ 97,51
pro Blatt
ab 2 Blätter
€ 81,52*
€ 97,01
pro Blatt
ab 5 Blätter
€ 75,51*
€ 89,86
pro Blatt
ab 10 Blätter
€ 72,56*
€ 86,35
pro Blatt
ab 500 Blätter
€ 61,57*
€ 73,27
pro Blatt
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.