Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nanlite PavoTube II 30X 70 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nanlite PavoTube II 30X 70 W
Nanlite PavoTube II 30X 70 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95451950
Hersteller:
     Nanlite
Herst.-Nr.:
     3723
EAN/GTIN:
     4001072037235
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl
1
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
Ausgangsspannung
15 V
Ausgangsstrom
4 A
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
43 mm
Gewicht
1560 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Lampen
Gesamtleistung
70 W
Leuchtmitteltyp
LED
Farbwiedergabeindex (CRI)
97
Einstellbare Farbtemperatur
Ja
Farbtemperatur (min.)
2700 K
Farbtemperatur (max.)
12000 K
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 384,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 451,69*
€ 537,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 444,44*
€ 528,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 420,26*
€ 500,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 411,12*
€ 489,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 384,93*
€ 458,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.