Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cullmann Alpha 1800 mobile BT Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cullmann Alpha 1800 mobile BT Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz
Cullmann Alpha 1800 mobile BT Stativ Smartphone 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95292380
Hersteller:
     Cullmann
Herst.-Nr.:
     52119
EAN/GTIN:
     4007134023154
Die ALPHA mobile Stative eignen sich vor allem für die Fotografie mit Handy, Systemkamera und kompakter DSLR. Die Stativmodelle ALPHA 1000 mobile BT schwarz, ALPHA 1800 mobile BT schwarz, ALPHA 2500 mobile BT schwarz und ALPHA 2800 mobile BT schwarz passen sich mit ihrer schwarzen Farbgebung an das Design aktueller Handy- und Kameramodelle an. Aber nicht nur optisch haben die Stative einiges zu bieten: Die Abkürzung „BT“ im Produktnamen steht für Bluetooth, denn die Stative werden mit einem praktischen Bluetooth-Auslöser geliefert. Er ist kompatibel mit iOS und Android Smartphone und bietet dank der Fernauslösung die Möglichkeit, noch professionellere Selfies zu gestalten. Allen Modellen gemeinsam ist die umfangreiche Funktionalität. Dazu gehört beispielsweise der robuste 3-Wege-Kopf mit dem bewährten CULLMANN Schnellkupplungs-System. Für die noch bessere Befestigung des Smartphones werden die ALPHA-Stative mit einem praktischen Smartphone-Halter ausgeliefert. Die Schnellspann-Klemmung sorgt für den bequemen, schnellen Aufbau. Damit das Stativ sicher steht, verfügt es über eine Mittelverstrebung mit Arretierung sowie rutschfeste, flexible Gummifüße. Zum Lieferumfang der ALPHA-Dreibeinstative gehört auch die passende Stativtasche für die sichere Aufbewahrung und den sicheren Transport.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Smartphone-Halter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe (max)
1400 mm
Höhe (min)
550 mm
Gewicht
900 g
Merkmale
Zweck
Smartphone
Höchstgewichtskapazität
2 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl der Beinabschnitte
3
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,92*
€ 39,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,52*
€ 36,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,93*
€ 34,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,93*
€ 33,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,91*
€ 28,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.