Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

POLY EDGE B10 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen LCD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
POLY EDGE B10 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen LCD
POLY EDGE B10 IP-Telefon Schwarz 2 Zeilen LCD
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94867838
Hersteller:
     Poly
Herst.-Nr.:
     2200-49800-101
EAN/GTIN:
     5033588056430
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
3 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
15 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Headset
3.5 mm
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100 Mbit/s
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Ereignisprotokollierung
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, SRTP, TLS
Syslog
Ja
Netzstandard
IEEE 802.1p, IEEE 802.3
Auto diagnostisch
Ja
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
G.711, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.729ab, OPUS, iLBC
Geräuschunterdrückung
Ja
Echounterdrückung
Ja
Sprachaktivitätserkennung
Ja
Adaptive Jitterpuffer
Ja
Komfort-Rauschgenerierung (CNG)
Ja
Paketverlustverschleierung (PLC)
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Montageset
Ja
Hörer
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
AC-Netzadapter
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.8 "
Telefoneigenschaften
Linienanzahl
2 Zeilen
Anrufer-Identifikation
Ja
Anruferlisten
200
Anklopfen
Ja
Ruftonunterscheidung unterstützt
Ja
Kurzwahlen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Wahlwiederholung
Ja
DND(Bitte nicht stören)-Funktion
Ja
Anrug ohne Abheben
Ja
Anrufannahme
Ja
Anonyme Anrufabweisung
Ja
Vollduplex
Ja
Anrufrückkehr
Ja
Anruftransfer
Ja
MWI (Anzeige vorhandener Nachricht)
Ja
Leistungen
Dual-Tone-Multifrequenz-Modi (DTMF)
Im Band
Unicode UTF-8 Zeichenunterstützung
Ja
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
163 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
960 g
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Schwarz
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Tastaturbeleuchtung
Ja
Wandmontage
Ja
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Lautstärkeregler
Tasten
Upgradefähige Firmware
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,42*
€ 71,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,60*
€ 70,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,54*
€ 67,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,76*
€ 62,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,41*
€ 52,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.