Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE H31LHE Garantieverlängerung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE H31LHE Garantieverlängerung
HPE H31LHE Garantieverlängerung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94649344
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     H31LHE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Care Pack
Care Pack Garantieverlängerung
Garantieverlängerung Care Pack
Care Pack Serviceerweiterung
HPE Foundation Care Exchange Service kombiniert beliebte Remote-Hardware- und Softwareservices, mit denen Sie die Verfügbarkeit Ihrer IT-Infrastruktur erhöhen können. Technische Mitarbeiter von Hewlett Packard Enterprise arbeiten mit Ihrem IT-Team zusammen, um Sie bei der Behebung von Hardware- und Softwareproblemen zu unterstützen, die bei Ihren HPE Produkten auftreten. Mit dem Hardwareaustausch steht ein zuverlässiger und schneller Teileaustauschservice für qualifizierte Hewlett Packard Enterprise Produkte zur Verfügung. HPE Foundation Care Exchange wurde speziell für Produkte entwickelt, die sich gut für den Versand eignen und auf denen Sie Daten aus Sicherungsdateien leicht wiederherstellen können, und ist damit eine kostengünstige und praktische Alternative zum Vor-Ort-Support. Für den Hardwareaustausch wird ein Austauschprodukt oder ein Ersatzteil ohne Berechnung von Versandkosten innerhalb eines bestimmten Zeitraums an Ihren Standort geliefert. Die Austauschprodukte oder Ersatzteile sind neu oder funktionell neuwertig. Der Software-Support für Netzwerkprodukte von HPE umfasst remote technischen Support und Zugriff auf Software-Updates und Patches. Kunden können auf Updates für Software und Referenzhandbücher zugreifen, sobald sie zur Verfügung gestellt werden. Darüber hinaus bietet HPE Foundation Care Exchange elektronischen Zugriff auf zugehörige Produkt- und Supportinformationen, sodass jeder Ihrer IT-Mitarbeiter kommerziell verfügbare, wichtige Informationen lokalisieren kann.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zeitraum
5 Jahr(e)
Serviceart
Nächster Arbeitstag
Servicezeit (Stunden x Tage)
8x5
Kompatibilität
Aruba 1960 24G 2XGT 2SFP+ 370W Switch
Weitere Suchbegriffe: Serviceerweiterung Care Pack, Care Pack Support, Support Care Pack, care pack support hpe, care pack garantieverlängerung, Garantieverlängerung, Garantie, Support, Unterstüzung
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 271,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,24*
€ 357,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 299,56*
€ 356,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 295,08*
€ 351,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,83*
€ 342,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 271,93*
€ 323,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.