Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PFERD 86396004 Allzweck-Schmierstoff 450 ml Dose


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PFERD 86396004 Allzweck-Schmierstoff 450 ml Dose
PFERD 86396004 Allzweck-Schmierstoff 450 ml Dose
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94591312
Hersteller:
     PFERD-Werkzeuge
Herst.-Nr.:
     86396004
EAN/GTIN:
     4007220182963
Suchbegriffe:
Gleit- und Wälzlagerfett
Gleitlagerfett
Wälzlagerfett
gleit- und wälzlagerfett 15kg
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
450 g
Verpackungsbreite
112 mm
Verpackungstiefe
114 mm
Verpackungshöhe
112 mm
Paketgewicht
450 g
Merkmale
Fassungsvermögen
450 ml
Spendertyp
Dose
Wasserabweisend
Ja
Anzahl
1
Ursprungsland
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: gleit und wälzlagerfett
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,34*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,43*
€ 30,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,34*
€ 27,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,38*
€ 26,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.