Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SANWA MX-6 Fernbedienung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SANWA MX-6 Fernbedienung
SANWA MX-6 Fernbedienung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94533692
Hersteller:
     Sanwa
Herst.-Nr.:
     S.101A32571A
EAN/GTIN:
     4944683033725
Suchbegriffe:
Modellbau-Fernsteuerungs Empfänger
modellbau-fernsteuerungs empfänger
Weitere Informationen:
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Merkmale
Produkttyp
Fernbedienung
Markenkompatibilität
SANWA
Vorgesehene Verwendung
Auto, Geländefahrzeug
Produktfarbe
Schwarz
Anzahl Kanäle
3 Kanäle
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl der Speicheraufzeichnungen
10
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
290 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,96*
€ 114,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,90*
€ 108,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,00*
€ 90,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.