Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata GCM188R71H103KA37D Kondensator Braun Festkondensator


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata GCM188R71H103KA37D Kondensator Braun Festkondensator
Murata GCM188R71H103KA37D Kondensator Braun Festkondensator
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94374673
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     GCM188R71H103KA37D
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kondensatortyp
Festkondensator
Dielektrischer Typ
Keramik
Produktfarbe
Braun
Belastbarkeit
10 nF
Kapazitätstoleranz
10 %
Spannung
50 V
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
1.6 mm
Breite
0.8 mm
Höhe
0.8 mm
Gewicht
0.0063 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,00583*
  
Preis gilt ab 3.000.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,02811*
€ 0,03345
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,01593*
€ 0,01896
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,01155*
€ 0,01374
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,00885*
€ 0,01053
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0085*
€ 0,01012
pro Stück
ab 8000 Stück
€ 0,00821*
€ 0,00977
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,00782*
€ 0,00931
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,00746*
€ 0,00888
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00583*
€ 0,00694
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.