Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88663 Tischdecke 180 x 120 cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 88663 Tischdecke 180 x 120 cm
Papstar 88663 Tischdecke 180 x 120 cm
Papstar 88663 Tischdecke 180 x 120 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94369679
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88663
EAN/GTIN:
     4002911708712
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke aus stoffähnlichem Airlaid-Material mit Dekor Airlaid ist ein textilähnliches Material, bestehend aus 95% Cellulose und 5% Binder (Klebstoff) - Länge: 120 cm - Breite: 180 cm - Materialstärke: 65 g/m² - weich wie Stoff - hohe Saugfähigkeit - blickdicht Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
180 x 120 cm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Bordeaux
Material
Zellulose
Produkttyp
Tischdecke
Muster
Weihnachtsmuster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,15*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,15* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,57*
€ 12,58
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,63*
€ 10,27
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,79*
€ 8,08
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,48*
€ 7,71
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,40*
€ 7,62
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,15*
€ 6,13
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.