Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGA Master 76592 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGA Master 76592 Zange
EGA Master 76592 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93973433
Hersteller:
     EGA Master
Herst.-Nr.:
     76592
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
210 g
Merkmale
Klemmbacke Weite
14 mm
Klemmbacke Dicke
10.5 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,80*
€ 47,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,04*
€ 45,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,96*
€ 42,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,66*
€ 40,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.