Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGA Master 76598 Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGA Master 76598 Zange
EGA Master 76598 Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93973422
Hersteller:
     EGA Master
Herst.-Nr.:
     76598
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
380 g
Merkmale
Klemmbacke Weite
21 mm
Klemmbacke Dicke
11 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 45,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,77*
€ 54,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,09*
€ 47,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.