Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baseus Tungsten 1 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baseus Tungsten 1 m Schwarz
Baseus Tungsten 1 m Schwarz
Baseus Tungsten 1 m Schwarz
Baseus Tungsten 1 m Schwarz
Baseus Tungsten 1 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93851539
Hersteller:
     Baseus
Herst.-Nr.:
     CALWJ-01
EAN/GTIN:
     6953156204959
Suchbegriffe:
Lightning Kabel
Lightningkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
Lightning
Anschluss 2
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Ursprungsland
China
Energie
Eingangsstrom (max.)
2.4 A
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,90*
€ 18,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,92*
€ 17,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,86*
€ 16,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,84*
€ 15,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,98*
€ 13,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.