Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQM2HPN4R7MG0L Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata LQM2HPN4R7MG0L Induktor
Murata LQM2HPN4R7MG0L Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93823979
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM2HPN4R7MG0L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
SMD Ferrit
smd ferrit murata
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
2.5 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.9 mm
Merkmale
Genauigkeit der Induktivität (±)
20 %
Gleichstromwiderstand (max.)
0.138 Ohm
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Weitere Suchbegriffe: smd drossel, drosselspule 4,7µh
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0834*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,2685*
€ 0,31952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1923*
€ 0,22884
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1641*
€ 0,19528
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1313*
€ 0,15625
pro Stück
ab 75 Stück
€ 0,1238*
€ 0,14732
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1232*
€ 0,14661
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,117*
€ 0,13923
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1104*
€ 0,13138
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0834*
€ 0,09925
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bourns
CVH252009-4R7M
ab € 0,0848*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.