Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata LQM18NNR56K00D Induktor


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Murata LQM18NNR56K00D Induktor
Murata LQM18NNR56K00D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93823929
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     LQM18NNR56K00D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drosselspule
SMD Drossel
smd drossel 560nh
smd drossel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
0.8 mm
Tiefe
1.6 mm
Höhe
0.8 mm
Merkmale
Genauigkeit der Induktivität (±)
10 %
Gleichstrom (max.)
0.35 A
Gleichstromwiderstand (max.)
1.55 Ohm
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 285,12*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 4.000 Stück (ab € 0,07128* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 351,44*
€ 418,2136
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 344,20*
€ 409,598
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 316,76*
€ 376,9444
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 304,48*
€ 362,3312
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 285,12*
€ 339,2928
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.