Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC3315 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler C14-Koppler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC3315 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler C14-Koppler
ACT AC3315 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler C14-Koppler
ACT AC3315 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler C14-Koppler
ACT AC3315 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler C14-Koppler
ACT AC3315 Stromkabel Schwarz 1,8 m C13-Koppler C14-Koppler
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93813458
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC3315
EAN/GTIN:
     8716065490268
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84733080
Energie
Eingangsspannung
230 V
Eingangsstrom
6 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Steckverbinder 1 Geschlecht
Weiblich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
C13-Koppler
Anschluss 2
C14-Koppler
Stecker 1 Standard
IEC 60320
Stecker 2 Standard
IEC 60320
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Anzahl der Kabeladern
3
Kerngröße
0.75 mm²
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,87*
€ 23,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,12*
€ 21,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,03*
€ 20,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.