Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima ADB1.4 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima ADB1.4 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Absima ADB1.4 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Absima ADB1.4 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Absima ADB1.4 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Absima ADB1.4 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Absima ADB1.4 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Absima ADB1.4 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93623194
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     AB12226
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
modellauto rtr
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Grün
Antriebstyp
Allradantrieb
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Typ der elektronischen Drehzahlregelung
Gebürstet
Lichteffekte
Ja
Motortyp
Gebürstet
Senderfrequenz
2.4 GHz
Lagertyp
Kugellager
Aufhängung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
500 mm
Radabstand
290 mm
Abstand
45 mm
Reifendurchmesser
110 mm
Reifenbreite (vorn)
45 mm
Reifenbreite (hinten)
45 mm
Breite
270 mm
Höhe
165 mm
Gewicht
2060 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 203,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 203,55*
€ 242,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 199,99*
€ 237,99
pro Stück
ab 3 Stück
€ 182,10*
€ 216,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,47*
€ 205,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,90*
€ 195,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,09*
€ 176,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.