Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leatherman FREE P2 Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leatherman FREE P2 Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Edelstahl
Leatherman FREE P2 Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Edelstahl
Leatherman FREE P2 Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Edelstahl
Leatherman FREE P2 Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Edelstahl
Leatherman FREE P2 Multi-Tool-Zange Taschengröße 19 Werkzeug Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93332272
Hersteller:
     Leatherman
Herst.-Nr.:
     832638
EAN/GTIN:
     0037447006609
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
multitool leatherman
multi tool
Weitere Informationen:
Technische Details
Multitool-Typ
Taschengröße
Anzahl Werkzeuge
19 Werkzeug
Multi-Tool Funktion
Handel
Anzahl der Klingen
1
Anzahl der Schraubendreher
4
Feile enthalten
Ja
Zangen enthalten
Ja
Kabelschneider enthalten
Ja
Öffner enthalten
Ja
Isolierzange enthalten
Ja
Elektrische Quetschzange enthalten
Ja
Ahle enthalten
Ja
Scheren
Ja
Messer enthalten
Ja
Lineal
Ja
Lineallänge
250 mm
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Leistung Dateihilfsmittel
Metallverarbeitung, Holzverarbeitung
Unterstützte Drahtschneidetypen
Hard-wire
Enthaltene(r) Öffner
Flaschenöffner, Dosenöffner
Material Messer
420HC
Gewicht und Abmessungen
Breite
34 mm
Länge (mm)
107.8 mm
Höhe
16 mm
Gewicht
215.46 g
Größe des Blattes
70.2 mm
Farbe
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 138,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,71*
€ 209,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,72*
€ 199,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,77*
€ 182,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,69*
€ 165,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.