Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CyberPower OLS2000EA-DE Doppelwandler Online USV 2000VA/1800W Tower, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CyberPower OLS2000EA-DE Doppelwandler Online USV 2000VA/1800W Tower, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung
CyberPower OLS2000EA-DE Doppelwandler Online USV 2000VA/1800W Tower, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung
CyberPower OLS2000EA-DE Doppelwandler Online USV 2000VA/1800W Tower, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung
CyberPower OLS2000EA-DE Doppelwandler Online USV 2000VA/1800W Tower, ECO Mode, LCD, USB, Expansion Port für opt. Netzwerkkarten, Anschluss f. opt. Batterieerweiterung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93141065
Hersteller:
     CyberPower
Herst.-Nr.:
     OLS2000EA-DE
EAN/GTIN:
     4711027790220
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
CyberPower OLS2000EA-DE ist eine leistungsfähige USV in Online-Doppelwandlungstopologie, die eine nahtlose reine Sinuswellenleistung für unternehmenskritische Geräte wie NAS und Server, DVRs/Überwachungssysteme, Transport-, Infrastruktur- oder Notfallsysteme bietet. Die USV findet typischerweise im Serverraum oder der industriellen IOT Umgebung ihre Anwendung.

Die USV verfügt über eine Farb-LCD-Anzeige, über die der Benutzer das Stromversorgungssystem überwachen und Einstellungen einfach konfigurieren kann. Daneben steht für Sonderanwendungen eine Relais-Trockenkontaktschnittstelle zur Verfügung. Diese Modelle haben eine automatische Erkennung von extern angeschlossenen Batteriemodulen um automatisch die Anzahl der angeschlossenen Batteriemodule (EBM) zu erkennen und so eine korrekte Laufzeit der USV anzuzeigen. Die drehzahlvariable Lüftersteuerung bietet durch das automatische Wärmemanagement auf der Grundlage der Belastung eine reduzierte Geräuschentwicklung.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
151 mm
Tiefe
394 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
17400 g
Verpackungsbreite
241 mm
Verpackungstiefe
510 mm
Verpackungshöhe
313 mm
Paketgewicht
19800 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Typische Backup-Zeit bei voller Belastung
3.8 min
Typische Backup-Zeit bei halber Belastung
13.1 min
Akkuladezeit
4 h
Ladestrom
1.5 A
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 50 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 90 %
Höhe bei Betrieb
0 - 1500 m
Höhe bei Lagerung
0 - 1500 m
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8504408590
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Beige
Gehäusematerial
Metall
Kabellänge
1.5 m
Eingebauter Ventilator
Ja
Display-Typ
LCD
Zertifizierung
RoHS
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
2 kVA
Ausgangsleistung
1800 W
Wellenform
Reiner Sinus
Eingangs-Betriebsspannung (min)
200 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
300 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
208 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Stromstärke (maximal)
9 A
Anstieg der Energiemenge
345 J
Wirkungsgrad (ECO-Modus)
95 %
Leistungsfaktor
0,9
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Crest-Faktor
3:1
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
5 %
EMI/RFI Lautstärkefilter
Ja
Druckanstiegsschutz
Ja
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Batterieaustausch, Störung, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Ursprungsland
China
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB-Kabel
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
4 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: ups usb, ups, ups 2000va
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 428,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 474,81*
€ 565,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 466,79*
€ 555,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 458,38*
€ 545,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 451,72*
€ 537,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 428,69*
€ 510,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.