Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 37465 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 37465 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 37465 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 37465 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 37465 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 37465 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 37465 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 37465 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 37465 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 37465 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 37465 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
TRIXIE 37465 Hunde-/Katzenbett Kissen Tierbett
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93105048
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     37465
EAN/GTIN:
     4057589374653
Suchbegriffe:
Haustier-Schlaf-Plätze
Haustierschlafplätze
Hunde-Bett
Hundebett
Weitere Informationen:
Waschen
Waschtyp
Handwäsche
Maximale Waschtemperatur
40 °C
Logistikdaten
Ursprungsland
Europa
Gewicht und Abmessungen
Breite
1200 mm
Tiefe
900 mm
Merkmale
Typ
Kissen Tierbett
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Haustiertyp
Hund
Produktfarbe
Blau
Form
Rechteckig
Färbung
Monochromatisch
Material Bettabdeckung
Polyester/Baumwolle
Füllmaterial
Silikon/Schaumstoff
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Abnehmbare Bettabdeckung
Ja
Abwaschbare Abdeckung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,65*
€ 168,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,56*
€ 166,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,09*
€ 157,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,74*
€ 154,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,16*
€ 133,47
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.