Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRIXIE 37849 Hunde-/Katzenwurfdecke Hund Polyester Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TRIXIE 37849 Hunde-/Katzenwurfdecke Hund Polyester Grau
TRIXIE 37849 Hunde-/Katzenwurfdecke Hund Polyester Grau
TRIXIE 37849 Hunde-/Katzenwurfdecke Hund Polyester Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93104891
Hersteller:
     Trixie
Herst.-Nr.:
     37849
EAN/GTIN:
     4011905378497
Suchbegriffe:
Hunde-Decke
Hundedecke
Katzen-Decke
Katzendecke
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1500 mm
Breite
1000 mm
Merkmale
Geeignet für
Hund
Material
Polyester
Produktfarbe
Grau
Färbung
Muster
Waschtyp
Maschinenwäsche
Maximale Waschtemperatur
60 °C
Weitere Suchbegriffe: hunde decke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,22*
€ 15,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,49*
€ 13,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,93*
€ 10,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.