Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries Lithium CR3032 Einwegbatterie Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GP Batteries Lithium CR3032 Einwegbatterie Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
GP Batteries Lithium CR3032 Einwegbatterie Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
GP Batteries Lithium CR3032 Einwegbatterie Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Artikel-Nr.:
     314-328016
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     103226
EAN/GTIN:
     4891199204265
Suchbegriffe:
Knopfbatterie
Knopfbatterien
Knopfzelle
Knopfzellen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
18 - 22 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
Einwegbatterie
Batteriegröße(n)
CR3032
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Manganese Dioxide (LiMnO2)
Akku-/Batteriespannung
3 V
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Batterie Lebensdauer
10 Jahr(e)
Produktfarbe
Silber
Gewicht und Abmessungen
Höhe
3.5 mm
Durchmesser
30 mm
Gewicht
6.8 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
84 mm
Verpackungstiefe
4 mm
Verpackungshöhe
119 mm
Paketgewicht
12 g
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 314
1
pro Stück
€ 6,70*
ab € 2,37*
€ 3,55*
7 Tage
unbekannt
30
pro Stück
Frei Haus
ab € 3,66*
€ 4,82*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,42*
€ 7,88*
6 Tage
8
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,31*
€ 14,91*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 24,16*
€ 33,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 314
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,46*
€ 4,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 314
Versand: Lager 314
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,70*
ab € 40,00*
€ 4,70*
ab € 750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 314
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:12% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.