Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 90329 Einweggeschirr Schüssel


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Papstar 90329 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 90329 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 90329 Einweggeschirr Schüssel
Papstar 90329 Einweggeschirr Schüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92894347
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     90329
EAN/GTIN:
     4002911768648
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Feinkost- und Salatschalen - Füllinhalt: 750 ml - Durchmesser oben: 17,4 cm - Höhe: 7,3 cm - Form: rund - mit anhängendem Klappdeckel - Material: R-PET (recyceltes PET) - klar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
174 mm
Höhe
73 mm
Merkmale
Produkttyp
Schüssel
Form
Rund
Material
Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Anzahl von Fächern
1
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,1996* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 12,72*
€ 15,137
pro Packung
ab 6 Packungen
€ 12,49*
€ 14,86
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 12,34*
€ 14,68
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 12,06*
€ 14,35
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 11,78*
€ 14,02
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,98*
€ 11,88
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.