Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Bestway 52328 Gartenwasserrutsche Garten-Wasserrutsche
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92712317
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     52328
EAN/GTIN:
     6942138969085
Suchbegriffe:
Wasserrutschen
wasserrutschen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Garten-Wasserrutsche
Produktfarbe
Blau, Orange
Anzahl der Spuren
2
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Eingebaute Sprinkler
Ja
einfaltbar
Ja
Schlauchanschluss
Ja
Intrastat-Code
95069990
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
300 mm
Verpackungstiefe
300 mm
Verpackungshöhe
50 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
4880 mm
Gewicht
1509 g
Logistikdaten
Verpackungsvolumen
32000 cm³
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,25*
€ 39,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,75*
€ 38,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,92*
€ 36,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,46*
€ 35,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.