Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PowerWalker VFI 6000 ICT IoT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PowerWalker VFI 6000 ICT IoT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W
PowerWalker VFI 6000 ICT IoT Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92491623
Hersteller:
     BlueWalker
Herst.-Nr.:
     10122200
EAN/GTIN:
     4260074983012
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Tiefe
416 mm
Höhe
589 mm
Gewicht
57900 g
Akku/Batterie
Batteriekapazität
7 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
20
Akkuladezeit
3 h
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85078000
Design
Formfaktor
Tower
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
6 kVA
Ausgangsleistung
6000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
160 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
276 V
Eingangsfrequenz
40 - 70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Regulierung der Ausgangsfrequenz
±0,1 Hz
Regulierung der Ausgangsspannung
±1 %
Effizienz
95 %
Eingangs-Leistungsfaktor
0,99
Ausgangs-Leistungsfaktor
1
Crest-Faktor
3:1
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB-Kabel
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
RS-232 port
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Weitere Suchbegriffe: bluewalker ups, ups
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.241,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,36*
€ 1.647,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.365,97*
€ 1.625,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,25*
€ 1.562,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.284,68*
€ 1.528,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.241,03*
€ 1.476,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.