Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 85755 Tischläufer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 85755 Tischläufer
Papstar 85755 Tischläufer
Papstar 85755 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92414037
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     85755
EAN/GTIN:
     4002911857557
Suchbegriffe:
Tischläufer
papstar tischläufer weiß
tischläufer weiß
tischläufer vlies
Tischläufer aus PP-Vlies auf Rolle "soft selection plus" mit PE-Beschichtung

PP-Vlies ist ein textilähnliches Kunstfaser-Material aus
100 % Polypropylen

- Breite: 40 cm - Länge: 24 m
- Rolle in 20 Abschnitte à 120 cm perforiert
- Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête"
- weich wie Stoff
- reißfest, strapazierfähig und robust
- abwaschbar und wasserdicht
- verformt sich nicht durch Feuchtigkeit
- ideal auch für die Verwendung im Freien
- zu 100 % recyclebar
- Materialstärke: 70 g/m²
- farblich abgestimmt zu den Servietten der Royal-Collection

Tischläufer aus PP-Vlies finden ihren Einsatz bei festlichen Veranstaltungen mit einer hochwertigen Tischdekoration, wie z. B. auf Hochzeiten, Geburtstagen, Jubiläen etc.

- Artikel im Displaykarton mit Stülpdeckel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
24000 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Weiß
Material
Polypropylen
Wasserfest
Ja
Waschbar
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Rolle (€ 16,00* pro Rolle)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,57*
€ 18,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,13*
€ 18,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,69*
€ 13,91
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
85756
ab € 11,64*
Sonstiges
PAPSTAR
85758
ab € 11,67*
Sonstiges
PAPSTAR
85759
ab € 11,68*
Sonstiges
PAPSTAR
85760
ab € 11,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.