Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 86780 Einweg-Tablett Braun, Weiß Karton


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Papstar 86780 Einweg-Tablett Braun, Weiß Karton
Papstar 86780 Einweg-Tablett Braun, Weiß Karton
Papstar 86780 Einweg-Tablett Braun, Weiß Karton
Papstar 86780 Einweg-Tablett Braun, Weiß Karton
Artikel-Nr.:
     2813-374-6313
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     86780
EAN/GTIN:
     4002911867808
Suchbegriffe:
Pommes Frites Spitztüte
Pommestüte
Obstspitz-Tüten
Obstspitztüten
Umweltfreundliche, extra stabile Pommes-Frites Spitztüte mit extra Dip-Ecke - Abmessungen: obere Breite 21,5 cm, Höhe 27 cm - Füllinhalt: 300 gr. - Material: Pappe - Farbe: außen braun, innen weiß - fettresistent - nicht geeignet für flüssige Lebensmittel - aus nachwachsenden Rohstoffen - biologisch abbaubar Moderne und stabile ToGo-Verpackung für Pommes Frites oder Wedges; mit ausklappbarer Ecke für Mayo, Ketchup und andere Saucen. Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
215 mm
Höhe
270 mm
Merkmale
Produktfarbe
Braun, Weiß
Material
Karton
Zertifizierung
FSC
Weitere Suchbegriffe: Spitz-Tüten, Spitztüten, obstspitztüten
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
71
10
pro Packung
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 5,46*
3 Tage
200
10
pro Packung
€ 4,99*
ab € 5,50*
€ 5,50*
5 Tage
unbekannt
10
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,73*
€ 8,02*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 4,70*
€ 8,04*
6 Tage
unbekannt
10
pro Packung
Frei Haus
ab € 4,78*
€ 8,96*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Packungen
€ 5,46*
€ 6,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,29*
€ 6,30
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,06*
€ 6,02
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,19*
€ 4,99
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,0838* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Packungen
Mindestbestellmenge: 10 Packungen ( entspricht € 54,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
86778
ab € 3,47*
Sonstiges
PAPSTAR
86779
ab € 4,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.