Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 183240 Kerzenständer Metall, Bambus Edelstahl, Braun


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Duni 183240 Kerzenständer Metall, Bambus Edelstahl, Braun
Duni 183240 Kerzenständer Metall, Bambus Edelstahl, Braun
Duni 183240 Kerzenständer Metall, Bambus Edelstahl, Braun
Duni 183240 Kerzenständer Metall, Bambus Edelstahl, Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE8-92139986
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     183240
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einweg-Dessertschale
Einweg-Salatschale
Einwegdessertschale
Einwegsalatschale
Wir bieten Halter für alle Arten von Kerzen und LEDs in verschiedenen Designs, Mustern und Farben. Wählen Sie Ihren Favoriten und kreieren Sie Ihre individuelle Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Metall, Bambus
Produktfarbe
Edelstahl, Braun
Form
Quadratisch
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
95 mm
Tiefe
95 mm
Höhe
50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 0,642* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Packungen
€ 12,23*
€ 14,55
pro Packung
ab 12 Packungen
€ 12,12*
€ 14,42
pro Packung
ab 30 Packungen
€ 11,58*
€ 13,78
pro Packung
ab 60 Packungen
€ 11,49*
€ 13,67
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 9,63*
€ 11,46
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.