Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Duni 188175 Kerzenständer Glas Rostfarbe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Duni 188175 Kerzenständer Glas Rostfarbe
Duni 188175 Kerzenständer Glas Rostfarbe
Duni 188175 Kerzenständer Glas Rostfarbe
Duni 188175 Kerzenständer Glas Rostfarbe
Artikel-Nr.:
     8996-287487
Hersteller:
     Duni
Herst.-Nr.:
     188175
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Wir bieten Halter für alle Arten von Kerzen und LEDs in verschiedenen Designs, Mustern und Farben. Wählen Sie Ihren Favoriten und kreieren Sie Ihre individuelle Atmosphäre.
Weitere Informationen:
Merkmale
Platzierung
Tisch
Anzahl der unterstützten Kerzen (max.)
1
Material
Glas
Produktfarbe
Rostfarbe
Form
Zylinder
Vorgesehene Verwendung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
80 mm
Höhe
98 mm
Weitere Suchbegriffe: duni kerzenhalter, kerzenhalter
Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8996
7
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,951*
€ 7,931*
18 Tage
nicht lagernd
pro Packung
€ 4,95*
ab € 37,99*
€ 49,57*
Preise: Lager 8996
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,931*
€ 9,438
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,801*
€ 8,093
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,561*
€ 7,808
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,331*
€ 7,534
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,131*
€ 7,296
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,951*
€ 5,892
pro Stück
Lagerstand: Lager 8996
Versand: Lager 8996
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8996
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 4,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.