Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LC-Power LC-M2-C-MULTI Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LC-Power LC-M2-C-MULTI Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
LC-Power LC-M2-C-MULTI Speicherlaufwerksgehäuse SSD-Gehäuse Schwarz M.2
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91945441
Hersteller:
     LC Power
Herst.-Nr.:
     LC-M2-C-MULTI
EAN/GTIN:
     4260070128486
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Hochwertiges externes USB 3.2 Gen 2x1 Aluminiumgehäuse für eine NVMe- oder SATA-M.2-SSD. Für eine NVMe- oder SATA-M.2-SSD: - NVMe-M.2-SSD - M-Key - NVMe-M.2-SSD - B+M-Key - SATA-M.2-SSD - B+M-Key
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
104 mm
Höhe
14 mm
Gewicht
110 g
Verpackungsbreite
160 mm
Verpackungstiefe
46 mm
Verpackungshöhe
80 mm
Paketgewicht
163 g
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C auf USB Typ-C
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 Zoll
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
PCI Express, SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Warentarifnummer (HS)
84733080
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Leistungen
Datenübertragungsrate
10 Gbit/s
Chipsatz
RTL9210B
Plug
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-C
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,99*
€ 28,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,77*
€ 28,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,92*
€ 26,08
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.