Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 18602 Internes Stromkabel 0,6 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 18602 Internes Stromkabel 0,6 m
Alphacool 18602 Internes Stromkabel 0,6 m
Alphacool 18602 Internes Stromkabel 0,6 m
Alphacool 18602 Internes Stromkabel 0,6 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91943510
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     18602
EAN/GTIN:
     4250197186025
Wer seine adressierbaren Digitalen RGB-LEDs über einen Controller ansteuern will, benötigt einen passenden Digital-RGB Y-Adapter. Der 3-fach Splitter erlaubt das Anschließen von bis zu 3 aRGB Produkten an einem Controller. Das Kabel kann natürlich an jeden Digital RGB Controller angeschlossen werden, der über einen klassischen 3-Pin aRGB-Anschluss verfügt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
18 g
Merkmale
Kabellänge
0.6 m
Anschluss 1
3-polig
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,02*
€ 10,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,69*
€ 10,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,30*
€ 9,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,05*
€ 9,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.