Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alphacool 18569 Internes Stromkabel 0,3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Alphacool 18569 Internes Stromkabel 0,3 m
Alphacool 18569 Internes Stromkabel 0,3 m
Alphacool 18569 Internes Stromkabel 0,3 m
Alphacool 18569 Internes Stromkabel 0,3 m
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91943428
Hersteller:
     Alphacool
Herst.-Nr.:
     18569
EAN/GTIN:
     4250197185691
Das neue Alphacool Y-Kabel für 5-Pin RGBW-Verbindungen erlaubt es bis zu drei einzelne RGBW-Komponenten der Alphacool RGBW Familie in einen Eingang zusammenzufassen. Somit können mit einem Alphacool Y-Kabel diese drei Komponenten an einen RGBW-Ausgang von zum Beispiel Mainboard, Grafikkarte oder RGBW-Controller angesteuert werden. Damit können RGBW-Lösungen wie ASUS AURA, MSI MYSTIC LIGHT oder GIGABYTE/ AORUS RGB FUSION zur Synchronisierung der Alphacool RGBW-Produkte genutzt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
25 g
Merkmale
Kabellänge
0.3 m
Anschluss 1
5-polig
Anschluss 2
3 x 5-pin
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,43*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,19*
€ 24,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,49*
€ 22,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,43*
€ 17,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.