Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Absima Yucatan ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Absima Yucatan ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:8
Absima Yucatan ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:8
Absima Yucatan ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:8
Absima Yucatan ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:8
Absima Yucatan ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:8
Absima Yucatan ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:8
Absima Yucatan ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:8
Absima Yucatan ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor 1:8
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91936813
Hersteller:
     Absima
Herst.-Nr.:
     AB13003
EAN/GTIN:
     4250650947040
Suchbegriffe:
Modellauto Chassis
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Der Yucatan ist ein High-End "Ready-to-Run" Crawler im Maßstab 1:8 welcher basierend auf dem erfolgreichen ABSIMA CR3.4 Chassis aufgebaut wurde. Sämtlich Features, welche die kleinen Brüder im Maßstab 1:10 (Sherpa, Khamba) so erfolgreich gemacht haben, konnten übernommen werden. Durch das 1:8er Chassis sind noch extremere Manöver möglich und durch die Größe der Karosserie konnten Details noch besser hervorgehoben werden, welche dem Fahrzeug ein wunderschönes Fahrbild verleihen.

Dazu kommt noch ein 80A Fahrtenregler von Hobbywing welcher voll programmierbar ist (Optionale Programmbox 2110060). In Kombination mit den größeren und kraftvolleren 775er Motor erreicht das Fahrzeug eine Höchstgeschwindigkeit von über 30km/h im 3S LiPo Betrieb. Somit ist nicht nur das Hindernis, sondern auch der Weg dorthin das Ziel.

Ein realistisch gestalteter 5 mm CNC-gefräster Aluminiumrahmen mit einem hochbelastbaren Aluminium-4-Lenker-Aufhängungssystem


Ölgefüllte Stoßdämpfer mit 5mm-Kolbenstangen sorgen für ein seidenweiches und realistisches Ansprechverhalten. Das Fahrzeug kommt standardmäßig mit Federn in Stärke MEDIUM (SOFT & HARD sind optional erhältlich)

Bei Bedarf kann auch ein Stabi-Set verbaut werden welches im Lieferumfang enthalten ist.

Portalachsen bieten nicht nur einen größeren Abstand vom Differentialgehäuse zum Boden als herkömmliche Achsen, sie haben auch ein weiteres positives Merkmal. Bei herkömmlichen Crawlern wird durch das Drehmoment so viel Kraft aufgebracht, dass das Fahrzeug über das Hindernis springt. Die Konstruktion der Portalachsen reduziert das Übersetzungsverhältnis an den Rädern und eliminiert praktisch die Drehmomentstöße des Antriebs. Das Gesamtuntersetzungsverhältnis des Achsgetriebes ist mehr als doppelt so hoch wie bei nicht portalfähigen Ausführungen, um einen ruhigen Lauf zu gewährleisten.

Eine einzigartige hydraulische Lenkungsstoßdämpfer-Konstruktion kombiniert mit einem 25kg (Stellkraft) digitalen und wasserdichten Lenkservo mit Aluminium-Servoarm ermöglichen einen Lenkeinschlag von bis zu 43°.

3x 0,9kg Miniservos für das 2-Gang-Schaltgetriebe und die Differentialsperren/-entriegelungen sind bereits verbaut. Alle Servos sind wasserdicht.

Wie seine kleinen 1:10er Brüder verfügt auch der YUCATAN über ein 2-Gang-Schaltgetriebe, mit dem Sie schwieriges Gelände überwinden und auch schnell zum nächsten Hindernis gelangen. Drücken Sie einfach einen Knopf an der Fernsteuerung und wechseln Sie vom Standard-Übersetzungsverhältnis 1/37,1 (Low-Speed) zu 1/15,1 (High-Speed)

Sperren und entsperren Sie das vordere und hintere Differential unabhängig voneinander, um die maximale Leistung auf der Strecke zu erzielen - alles ferngesteuert mit Ihrer Fernsteuerung und 2 eingebauten Miniservos.

Lassen Sie das Differential entsperrt, um ein sanftes Handling bei hoher Geschwindigkeit zu ermöglichen. Auf technisch anspruchsvollen Wegen können Sie das vordere Differential, das hintere Differential oder sogar beide sperren, um extremes Gelände zu bewältigen.

Eine Aluminium-Motorhalterung und eine einstellbare Rutschkupplung bieten einen zusätzlichen Schutz unter extremen Bedingungen.

Stilvolle 2.2-Zoll-Beadlock-Räder mit Aluminiumringen und 12-Bolzen-Design.
Superweiche Reifen mit realistischem Seitenwand-Flex für maximale Traktion auf jedem Felsen. 12mm Aluminium Standard-Radmitnehmer passend für alle gängigen Crawlerfelgen (Portalachsen beachten!).
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Raupenfahrzeug
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:8
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Grau
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Antriebstyp
Allradantrieb
Höchstgeschwindigkeit
30 km/h
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Lichteffekte
Ja
Motortyp
Gebürstet
Integrierter Servo
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
6 Kanäle
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
635 mm
Radabstand
370 mm
Abstand
95 mm
Breite
290 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
4200 g
Weitere Suchbegriffe: modellauto chassis
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 586,77*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 586,77*
€ 698,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 580,00*
€ 690,20
pro Stück
ab 3 Stück
€ 573,99*
€ 683,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 536,18*
€ 638,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,44*
€ 603,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 469,53*
€ 558,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.