Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Catalyst 8200 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Catalyst 8200 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Cisco Catalyst 8200 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Cisco Catalyst 8200 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91823269
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     C8200L-1N-4T
EAN/GTIN:
     889728407267
Suchbegriffe:
Router
cisco router
router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
1U
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
438.1 mm
Tiefe
299.7 mm
Höhe
43.9 mm
Gewicht
4540 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Merkmale
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
Intel
Speicherkapazität
4096 MB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
692577 h
Zertifizierung
UL 60950-1 CAN/CSA-C22.2 No. 60950-1 EN 60950-1 IEC 60950-1 AS/NZS 60950-1 IEC/EN 60825
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsspannung
90 - 264 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 85 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3050 m
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ag, IEEE 802.3ah
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
VLAN-Unterstützung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
IPSec
Zugriffkontrollliste
Ja
NEtzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 834,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 919,58*
€ 1.094,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 890,80*
€ 1.060,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 870,50*
€ 1.035,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 834,98*
€ 993,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.