Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PanzerGlass ® Samsung Galaxy T S7 FE | FE 5G | Displayschutzglas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PanzerGlass ® Samsung Galaxy T S7 FE | FE 5G | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Samsung Galaxy T S7 FE | FE 5G | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Samsung Galaxy T S7 FE | FE 5G | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Samsung Galaxy T S7 FE | FE 5G | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Samsung Galaxy T S7 FE | FE 5G | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Samsung Galaxy T S7 FE | FE 5G | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Samsung Galaxy T S7 FE | FE 5G | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Samsung Galaxy T S7 FE | FE 5G | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Samsung Galaxy T S7 FE | FE 5G | Displayschutzglas
PanzerGlass ® Samsung Galaxy T S7 FE | FE 5G | Displayschutzglas
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91818437
Hersteller:
     PanzerGlass
Herst.-Nr.:
     7272
EAN/GTIN:
     5711724072727
Suchbegriffe:
Displayschutzglas
Panzerglas
Panzerglasfolie
Displayfolie für Smartphone
Mit dem original Displayschutz von PanzerGlass™ ist der Bildschirm Deines Einheit perfekt geschützt vor Gefahren, die im Alltag lauern können - seien es versehentliche Stöße gegen Tischkanten oder Stürze auf harten Boden. Der kratz- und stoßfeste Bildschirmschutz ist kinderleicht anzubringen. Danach kannst Du entspannt dem sicheren Schutz vertrauen, denn er bewahrt den Bildschirm zuverlässig vor Schäden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Bildumfang HxW
280.77 x 181.04 mm
Dicke
0.43 mm
Breite
181.04 mm
Tiefe
0.43 mm
Höhe
280.77 mm
Gewicht
58 g
Verpackungsbreite
259 mm
Verpackungstiefe
8 mm
Verpackungshöhe
356 mm
Paketgewicht
318 g
Lieferumfang
Reinigungstuch
Ja
Reinigungs-Set
Ja
Trocken abwischen
Ja
Feucht abwischen
Ja
Merkmale
Displayschutzart
Klare Bildschirmschutzfolie
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Samsung - Galaxy Tab S7+ Lite
Schutzfunktion
Kratzresistent, Schockresistent
Produktfarbe
Transparent
Material
Gehärtetes Glas, Polyethylenterephthalat
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Einfache Anwendung
Ja
Leichte Entfernbarkeit
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Abgerundete Kanten
Ja
Blasenfreie Anwendung
Ja
Trockene Anwendung
Ja
Fettabweisende Beschichtung
Ja
Installationstyp
Vollständig klebend
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7007190000
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,44*
€ 25,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.