Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sophos XGS 4300 Firewall (Hardware) 1U 75 Gbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sophos XGS 4300 Firewall (Hardware) 1U 75 Gbit/s
Sophos XGS 4300 Firewall (Hardware) 1U 75 Gbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91667564
Hersteller:
     Sophos
Herst.-Nr.:
     IG4C1CSEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Security Suite
hardware-firewall
Weitere Informationen:
Leistungen
Gleichzeitige Verbindungen
16600000
Zertifizierung
CB, CE, UKCA, UL, FCC, ISED, VCCI, KC, RCM, NOM, Anatel, CCC, BSMI, TEC, SDPPI
Datenübertragung
Firewall-Durchsatz
75 Gbit/s
Firewall (IMIX) Durchsatz
33 Gbit/s
IPSec VPN-Durchsatz
62.5 Gbit/s
IPS/IDS Durchsatz
29.5 Mbit/s
Durchsatz beim Schutz vor Bedrohungen
6500 Mbit/s
Xstream SSL-Entschlüsselung + Schutz vor Bedrohungen
8000 Mbit/s
Firewall-Latenzzeit
3 µs
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Verpackungsdaten
Paketgewicht
14900 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
8
Ethernet LAN Datentransferraten
1000,2500 Mbit/s
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Netzwerk
Anzahl VPN-Tunnels
8500
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
510 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
8700 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100-240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Eingangsstrom
3.7 - 7.4 A
Stromverbrauch (max.)
268.35 W
Energieverbrauch (idle)
131 W
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26.763,86*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26.763,86*
€ 31.848,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26.634,91*
€ 31.695,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26.398,92*
€ 31.414,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.