Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Apple MJQK3B/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY UK Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Apple MJQK3B/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY UK Englisch
Apple MJQK3B/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY UK Englisch
Apple MJQK3B/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY UK Englisch
Apple MJQK3B/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY UK Englisch
Apple MJQK3B/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY UK Englisch
Apple MJQK3B/A Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY UK Englisch
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91417463
Hersteller:
     Apple
Herst.-Nr.:
     MJQK3B/A
EAN/GTIN:
     194252432594
Suchbegriffe:
Tablet
Tablet PC
TabletPC
Keyboard
Das Magic Keyboard ist die perfekte Begleitung für das iPad Pro und das iPad Air. Tippen fühlt sich damit unglaublich an. Es hat ein Trackpad, für völlig neue Möglichkeiten, mit iPadOS zu arbeiten, einen USB‑C Anschluss zum Pass‑Through Laden und es schützt die Vorder- und Rückseite. Das Magic Keyboard hat ein frei­schwebendes Design. Du kannst das iPad Pro und das iPad Air magnetisch daran befestigen und stufenlos den für dich idealen Betrachtungs­winkel einstellen.
Weitere Informationen:
Leistungen
Markenkompatibilität
Apple
Kompatibilität
iPad Pro 12.9" (6th generation) iPad Pro 12.9" (5th generation) iPad Pro 12.9" (4th generation) iPad Pro 12.9" (3rd generation)
Produktfarbe
Schwarz
Abdeckung
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Sonstige Funktionen
Tastatur Formfaktor
Mini
Tastatur
Tastaturaufbau
QWERTY
Tastatursprache
UK Englisch
Eingabegerät
Trackpad
Schlüsselfahrtstrecke
1 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716060
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 361,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 412,20*
€ 490,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 411,33*
€ 489,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 397,54*
€ 473,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 394,30*
€ 469,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 361,36*
€ 430,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.