Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tarifold 434152 Dokumentenanzeige-Karussell Tisch/Wand Porträt A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tarifold 434152 Dokumentenanzeige-Karussell Tisch/Wand Porträt A4
Tarifold 434152 Dokumentenanzeige-Karussell Tisch/Wand Porträt A4
Tarifold 434152 Dokumentenanzeige-Karussell Tisch/Wand Porträt A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91412533
Hersteller:
     Tarifold
Herst.-Nr.:
     434152
EAN/GTIN:
     3377994341523
Suchbegriffe:
Sichttafeltischpult
Sichttafeltischständer
sichttafeltischständer a4
sichttafeltischständer tarifold
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
500 mm
Höhe
350 mm
Merkmale
Befestigungstyp
Tisch/Wand
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Produktfarbe
Grau
Sockelmaterial
Metall
Anzahl der Display-Panels
10
Ausziehbar
Ja
Logistikdaten
Ursprungsland
Frankreich
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,32*
€ 95,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,17*
€ 75,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.