Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Kite 2 Extra Leichtgewicht Kuppelzelt 2 Person(en) Grün, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Kite 2 Extra Leichtgewicht Kuppelzelt 2 Person(en) Grün, Rot
High Peak Kite 2 Extra Leichtgewicht Kuppelzelt 2 Person(en) Grün, Rot
High Peak Kite 2 Extra Leichtgewicht Kuppelzelt 2 Person(en) Grün, Rot
High Peak Kite 2 Extra Leichtgewicht Kuppelzelt 2 Person(en) Grün, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91396862
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     10343
EAN/GTIN:
     4001690103435
Suchbegriffe:
Camping Zelt
Campingzelt
Familienzelt
Igluzelt
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
180 mm
Verpackungstiefe
420 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
2560 g
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Material
Grundstoffmaterial
Polyester
Material innen
Polyester
Zeltbodenmaterial
Polyester
Gewicht und Abmessungen
Breite
1400 mm
Tiefe
3300 mm
Schlafbereich (B x L)
1200 x 2300 mm
Höhe Schlafbereich
900 mm
Merkmale
Typ
Kuppelzelt
Anzahl der Schlafplätze
2 Person(en)
Produktfarbe
Grün, Rot
Färbung
Monochromatisch
Wasserdichte Nähte
Ja
Tasche
Ja
Moskitonetz
Ja
Belüftung
Ja
Staufach
Ja
Weitere Suchbegriffe: Kuppelzelt, Tunnelzelt, camping zelt
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 124,30*
€ 147,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 122,95*
€ 146,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,14*
€ 140,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 114,22*
€ 135,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,84*
€ 118,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.