Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leuchtturm Sketchbook Landscape Notizbuch A5 112 Blätter Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leuchtturm Sketchbook Landscape Notizbuch A5 112 Blätter Gelb
Leuchtturm Sketchbook Landscape Notizbuch A5 112 Blätter Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91356837
Hersteller:
     Leuchtturm Albenverlag
Herst.-Nr.:
     362368
EAN/GTIN:
     4004117578045
Suchbegriffe:
Skizzen-Buch
Skizzen-Heft
Skizzenbuch
Skizzenheft
Rein weißes Papier bringt jedes Detail zur Geltung. Unsere Skizzenbücher zeichnen sich durch rein weißes, 150 g/m² starkes Papier aus. Die ideale Arbeitsfläche für Kreative und verschiedene künstlerische Techniken. Augrund der besonderen Papierbeschaffenheit kommen Farben und Konturen besonders ausdrucksstark und klar zur Geltung. Unsere neuen Skizzenbücher eignen sich ideal für Bleistift, Filzstift, Marker, Kohle, Tinte, Pastell und Kreide.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Färbung
Monochromatisch
Zielgruppe
Erwachsener
Blätteranzahl
112 Blätter
Bucheinband-Typ
Hardcover
Format
A5
Mediengewicht
150 g/m²
Befestigungstyp
Gummiband
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Höhe
145 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,27*
€ 28,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,76*
€ 28,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,84*
€ 25,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,69*
€ 19,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
362362
ab € 16,58*
Ähnlich
Leuchtturm Albenverlag
366203
ab € 19,97*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.