Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate One Touch STKG2000401 Externes Solid State Drive 2000 GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate One Touch STKG2000401 Externes Solid State Drive 2000 GB Silber
Seagate One Touch STKG2000401 Externes Solid State Drive 2000 GB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91318100
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKG2000401
EAN/GTIN:
     3660619040674
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
104.5 mm
Verpackungstiefe
147 mm
Verpackungshöhe
32.5 mm
Paketgewicht
144 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
2000 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
10.6 mm
Gewicht
74 g
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 213,35*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,35*
€ 253,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,08*
€ 225,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 179,55*
€ 213,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.