Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seagate One Touch STKG1000401 Externes Solid State Drive 1000 GB Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seagate One Touch STKG1000401 Externes Solid State Drive 1000 GB Silber
Seagate One Touch STKG1000401 Externes Solid State Drive 1000 GB Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91318091
Hersteller:
     Seagate
Herst.-Nr.:
     STKG1000401
EAN/GTIN:
     3660619040643
Suchbegriffe:
External HDD
External Hard Drives
Externe Festplatte
Festplatte extern
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
104.5 mm
Verpackungstiefe
147 mm
Verpackungshöhe
32.5 mm
Paketgewicht
144 g
Merkmale
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Aluminium
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android
Solid State Drive
SSD Speicherkapazität
1000 GB
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84717070
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
70 mm
Höhe
10.6 mm
Gewicht
74 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,23*
€ 160,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,90*
€ 158,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,44*
€ 137,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,82*
€ 123,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.