Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC SRTG6KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 3 AC-Ausgänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
APC SRTG6KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 3 AC-Ausgänge
APC SRTG6KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 3 AC-Ausgänge
APC SRTG6KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 3 AC-Ausgänge
APC SRTG6KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 3 AC-Ausgänge
APC SRTG6KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 3 AC-Ausgänge
APC SRTG6KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 3 AC-Ausgänge
APC SRTG6KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 3 AC-Ausgänge
APC SRTG6KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 3 AC-Ausgänge
APC SRTG6KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 3 AC-Ausgänge
APC SRTG6KXLI Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Doppelwandler (Online) 6 kVA 6000 W 3 AC-Ausgänge
Artikel-Nr.:
     832-415689
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     SRTG6KXLI
EAN/GTIN:
     731304411826
Suchbegriffe:
UPS
USV
USV Anlage
Unterbrechungsfreie Stromversorgung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
620 mm
Höhe
178 mm
Gewicht
51900 g
Verpackungsbreite
590 mm
Verpackungstiefe
790 mm
Verpackungshöhe
275 mm
Paketgewicht
59000 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Plombierte Bleisäure (VRLA)
Akku-/Batteriespannung
96 V
Batterielebensdauer (max.)
5 Jahr(e)
Akkuladezeit
4 h
Hot-Swap-Batterie
Ja
Automatischer Batterietest
Ja
Kaltstart
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-15 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 2011 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15240 m
Design
Formfaktor
Kompakt
Produktfarbe
Schwarz
Display-Typ
LCD
LED-Anzeigen
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE, EN/IEC 62040-1
Merkmale
USV-Topologie
Doppelwandler (Online)
Ausgangskapazität
6 kVA
Ausgangsleistung
6000 W
Wellenform
Sine
Eingangs-Betriebsspannung (min)
100 V
Eingangs-Betriebsspannung (max)
285 V
Eingangsfrequenz
40/70 Hz
Ausgangs-Betriebsspannung (min)
220 V
Ausgangs-Betriebsspannung (max)
240 V
Output Frequenz
50/60 Hz
Anstieg der Energiemenge
600 J
Crest-Faktor
3:1
ECO-Modus
Ja
Notstrom Aus (EPO)
Ja
Ausgangsspannung Gesamtverzerrungsfaktor THD
2 %
Geräuschpegel
55 dB
Akustische Signale
Ja
Akustische Alarm-Modi
Alarm bei Batteriebetrieb, Warnung bei geringer Batterie, Überlastungsalarm
Anschlüsse und Schnittstellen
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Anzahl der AC-Ausgänge
3 AC-Ausgänge
USB Anschluss
Ja
Serielle Schnittstelle
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Notaus-Steckverbinder (EPO)
Ja
SmartSlot
Ja
Weitere Suchbegriffe: apc ups usb, apc ups, ups
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 832
pro Stück
€ 1,93*
ab € 3.816,80*
€ 4.008,76*
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.829,85*
€ 4.008,77*
2 Tage
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.847,22*
€ 4.048,09*
39 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 1,00*
ab € 3.875,07*
€ 4.073,48*
10 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 3.906,42*
€ 4.093,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 832
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.008,76*
€ 4.770,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.977,52*
€ 4.733,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.880,40*
€ 4.617,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.829,84*
€ 4.557,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.816,80*
€ 4.541,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 832
Versand: Lager 832
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,78*
ab € 500,00*
€ 1,93*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 832
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.