Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gamber-Johnson 7170-0891-20 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau, Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gamber-Johnson 7170-0891-20 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau, Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0891-20 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau, Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0891-20 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau, Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0891-20 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau, Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0891-20 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau, Schwarz
Gamber-Johnson 7170-0891-20 Halterung Aktive Halterung Tablet/UMPC Grau, Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-91008703
Hersteller:
     Gamber-Johnson
Herst.-Nr.:
     7170-0891-20
EAN/GTIN:
     703674563467
Suchbegriffe:
Tablet PC Halterung
Tablet-Ständer
Tablethalterung
tablet pc halterung
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC Spannungsrange
20-60 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
297.7 mm
Tiefe
77.5 mm
Höhe
288.8 mm
Gewicht
860 g
Design
Handy-Gerätetyp
Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Grau, Schwarz
Typ
Aktive Halterung
USB Anschluss
Ja
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Zertifizierung
MIL-STD 810G, SAE J1455
Kompatibilität
Zebra ET51/56 10"
Ergonomie
Schutzfunktion
Stoßfest
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 516,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 594,62*
€ 707,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 586,14*
€ 697,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 568,37*
€ 676,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 555,69*
€ 661,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 516,37*
€ 614,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.