Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

High Peak Denver Einzelmatratze Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
High Peak Denver Einzelmatratze Grün
High Peak Denver Einzelmatratze Grün
High Peak Denver Einzelmatratze Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE8-90123220
Hersteller:
     High Peak
Herst.-Nr.:
     41027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Badespaß
Luftmatratze
luftmatratze
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einzelmatratze
Produktfarbe
Grün
Material
Polyester, Polyvinylchlorid (PVC)
Empfohlene Altersgruppe
Erwachsene
Oberflächenmaterial
PVC
Matratzengröße
Einzel-/Vollformat
Form
Rechteck
Selbstbefüllendes Ventil
Ja
Anzahl der Kammern
23
Faltbar
Ja
Dicke
100 mm
Anzahl an Luftkammern
23 Stück(e)
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Länge (mm)
1970 mm
Höhe
100 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,59*
€ 54,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,81*
€ 53,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,25*
€ 51,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,31*
€ 47,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.